Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange außengerade mit Feder A6 mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange außengerade mit Feder A6 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengerade mit Feder A6 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengerade mit Feder A6 mm KNIPEX
Sicherungsringzange außengerade mit Feder A6 mm KNIPEX
Artikel-Nr.:
     214-3056210006
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 10 A6
EAN/GTIN:
     4003773025009
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für große Außenringe, gerade Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus hochfestem Walzstahl, mit auswechselbaren Spitzen aus Spezial-Werkzeugstahl und lösbarem Sperrmechanismus. Zange schwarz pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Länge:
570 mm
Größe:
A 6
Marke:
KNIPEX®
Wellen-Ø:
252–400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, Innenringsicherungszange, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Knipex, Sicherungsring-Zange, Greifzangen, Außenringsicherungszangen, Zangen, Sprengringzangen, Außenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, QR4028304, Seegerringzange, Handwerkzeug, Greifzange, Seegerringzangen, 4003773025009, 3056210006, 56210006
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,73*
€ 89,28*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,64*
€ 89,31*
€ 4,90*
ab € 75,38*
€ 90,35*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 78,65*
€ 92,13*
Lager 214
34
€ 4,30*
ab € 84,48*
€ 100,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,70*
€ 119,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,95*
€ 105,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
46 19 A6
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.