Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN3113A 18mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN3113A 18mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 18mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 18mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN3113A 18mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3057230180
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6091880
EAN/GTIN:
     4010886609187
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gerade Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit handlichem, stabilem Hohlschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Marke:
GEDORE
Maulstärke:
6,2 mm
Ringstärke:
11 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, Ringmaul-Schlüssel, Maulring-Schlüssel, DIN3113A, Gabelring-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, 3113, Gabelschlüssel, Gedore, QR4027037, Handwerkzeug, 4010886609187, 3057230180, 57230180
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 8,37*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 8,38*
1 Tag
56
10
Frei Haus
ab € 7,08*
€ 8,70*
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,08*
Lager 214
342
1
€ 4,30*
ab € 7,49*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6091610
ab € 6,13*
Ähnlich
Gedore
6090720
ab € 6,24*
Ähnlich
Gedore
6090800
ab € 7,03*
Ähnlich
Gedore
6091960
ab € 7,69*
Ähnlich
Gedore
6092180
ab € 8,57*
Ähnlich
Gedore
6090990
ab € 9,31*
Ähnlich
Gedore
6092260
ab € 10,44*
Ähnlich
Gedore
6091020
ab € 10,69*
Ähnlich
Gedore
6092340
ab € 11,25*
Ähnlich
PROMAT
4000823518
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.