Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krähenfuß-Maul-Schlüssel 22mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Krähenfuß-Maul-Schlüssel 22mm Stahlwille
Krähenfuß-Maul-Schlüssel 22mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3058100040
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     540 22
EAN/GTIN:
     4018754003587
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Crow-Foot-Schlüssel Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Hinweis: Bei Verwendung mit Drehmomentschlüsseln muss das Stichmaß geprüft und ggf. die Einstellung angepasst werden.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Marke:
STAHLWILLE
Maulstärke:
6,3 mm
Stichmaß:
24,2 mm
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 28,35*
€ 36,91*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,39*
€ 36,92*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 29,31*
€ 37,83*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 29,44*
€ 38,94*
1
€ 4,00*
ab € 29,66*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.