Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-W610482 Herst.-Nr.: 02200022 EAN/GTIN: 4018754003587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | · Chrome-Alloy-Steel, verchromt · Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel| Features: Chrome-Alloy-Steel, verchromt Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel| Lieferumfang: 1x Nr. 540 22, CROW-FOOT-Schlüssel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 64 g | Schlüsselweite (Metrisch): | 22 mm | Produkt-Art: | Aufsteckmaulschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, Hahnenfuß-Maulschlüssel, Hahnenfuß-Ringschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), stahlwille hahnenfuß, hahnenfuß maulschlüssel, hahnenfuß maul, Stahlwille, 540 22, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 28,35* | € 36,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 28,39* | € 36,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 29,31* | € 37,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 29,44* | € 38,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,66* | € 38,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|