Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 3mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 3mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 3mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 3mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 3mm Wera
Winkelschraubendreher BlackLaser mit Kugelkopf 3mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3058610035
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027104001
EAN/GTIN:
     4013288095015
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge BlackLaser, sechskant Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge BlackLaser, Sechskant.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge:
126 x 19 mm
Marke:
Wera
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Kugelkopf, BlackLaser, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 4013288095015, 3058610035, 58610035
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,78*
4 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 0,90*
Lager 214
183
1
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,94*
1 Tag
183
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,96*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,78*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,96*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,31*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.