Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Sechskant 3 mm Nr.950PKL BM Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Sechskant 3 mm Nr.950PKL BM Wera
Winkelschraubendreher Sechskant 3 mm Nr.950PKL BM Wera
Artikel-Nr.:
     4012-591888
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5027104001
EAN/GTIN:
     4013288095015
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, lang, Klinge BlackLaser, sechskant

Ausführung: Aus speziallegiertem Sechskant-Werkzeugstahl, Blacklaser. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Schenkellänge, kurz:
20 mm
Schenkellänge, lang:
126 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5027104001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
187
10
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,78*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 0,94*
3 Tage
216
1
€ 4,30*
ab € 0,65*
€ 0,96*
1 Tag
265
1
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,97*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,74*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,78*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,96*
Ähnlich
Wera
05027110001
ab € 1,30*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.