Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Gedore
Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 19x80mm Gedore
Artikel-Nr.:
     214-3061480010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6276070
EAN/GTIN:
     4010886627600
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: DIN 7422, mit Sicherungsstift und griffiger Rändelung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, inbus schraubendreher, Nuss, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendeher-Nuss, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz, Bits, Gedore, Schraubendeher-Einsatz, QR4027436, Innensechskant-Schraubendrehereinsatz, Betätigungswerkzeug, Sechskant-Schraubendrehereinsatz, 4010886627600, 3061480010, 61480010
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 18,47*
€ 22,86*
4 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 19,27*
€ 23,91*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 19,35*
€ 23,95*
1 Tag
26
1
€ 7,90*
ab € 19,37*
€ 23,97*
Lager 214
634
1
€ 4,30*
ab € 19,98*
€ 25,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,46*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,11*
Ähnlich
Gedore
6271350
ab € 25,85*
Ähnlich
Gedore
6271430
ab € 28,64*
Ähnlich
Gedore
6271510
ab € 34,33*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,36*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,10*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,50*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,70*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,71*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,00*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,22*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,68*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
6275850
ab € 15,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.