Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 30mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840301
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 30
EAN/GTIN:
     4018754006021
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Außen-Ø:
39,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840301, 61840301
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,08*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 9,76*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 9,81*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,66*
€ 9,92*
Lager 214
45
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,83*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,53*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,79*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,99*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,54*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 5,01*
Ähnlich
PROMAT
4000821230
ab € 2,80*
Ähnlich
RS Pro
1923766
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.