Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher rund Schlitz 8x1,6x175mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher rund Schlitz 8x1,6x175mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 8x1,6x175mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 8x1,6x175mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 8x1,6x175mm Wera
Schraubendreher rund Schlitz 8x1,6x175mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3062700090
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007640001
EAN/GTIN:
     4013288108029
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schraubendreher für Schlitz, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die notwendige Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Sechskant-Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
287 mm
Klingenlänge:
175 mm
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,35*
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,36*
4 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 7,62*
€ 10,40*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,51*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 7,85*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,94*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 6,10*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.