Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 8,0x1,6x175 mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 8,0x1,6x175 mm Wera
Schraubendreher Kraftform 8,0x1,6x175 mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-208915
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5007640001
EAN/GTIN:
     4013288108029
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit runder Elektriker-Klinge. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
8 mm
Klingenstärke:
1,6 mm
Klingenlänge:
175 mm
Lasertip:
Ja
Griff:
Kraftform-Plus
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5007640001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
44
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,29*
3 Tage
44
10
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 9,44*
5 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 7,60*
€ 10,33*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 7,70*
€ 10,47*
1
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,49*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,95*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 6,09*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.