Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 400g PICARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 400g PICARD
Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 400g PICARD
Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 400g PICARD
Schlosserhammer Secutec mit Hickorystiel 400g PICARD
Artikel-Nr.:
     214-3067650400
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0001202-0400
EAN/GTIN:
     4016671027853
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Schlosserhammer SecuTec® mit Stielschutzhülse Ausführung: DIN 1041, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Sichere Verbindung von geschmiedetem Hammerkopf und Stiel durch Keilschraube. Bahn und Pinne sauber geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit doppelt geschweiftem Hickorystiel und gehärteter Stielschutzhülse.
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Kopfgewicht:
400 g
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlosser-Hammer, Hammer, Schlosserhammer, 4016671027853, 3067650400, 67650400
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 10,41*
€ 12,98*
3 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 13,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,58*
€ 13,83*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 10,74*
€ 14,07*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 11,17*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0032700-0200
ab € 9,41*
Ähnlich
Picard
0001202-0300
ab € 9,33*
Ähnlich
Picard
0001202-0500
ab € 11,11*
Ähnlich
Picard
0001202-0800
ab € 15,05*
Ähnlich
Picard
0001202-1500
ab € 23,61*
Ähnlich
Picard
0001202-1000
ab € 18,33*
Ähnlich
Picard
0000101-0050
ab € 8,81*
Ähnlich
Picard
0000102-0100
ab € 9,43*
Ähnlich
Ruthe
3001010119
ab € 4,11*
Ähnlich
Picard
0001202-2000
ab € 30,09*
Ähnlich
Picard
0001202-0200
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.