| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098190010 Herst.-Nr.: 4317784349024 EAN/GTIN: 4317784349024 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber Ausführung: Klebt glatte und poröse Werkstoffe. Anwendung: Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork und vieles mehr. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 g | Ursprungsland: | Spanien |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber tube 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, Sprühkleber, Klebstoffe, Klebstoff, Kleber, Wartungs-Produkt, Instandhaltungs-Produkt, QR4030077, E-Coll-Sekundenkleber, 4317784349024, 3098190010, 98190010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,62* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 6,90* | ab € 2,80* | € 3,69* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 7,90* | ab € 2,80* | € 3,69* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Tube | € 4,30* | ab € 2,89* | € 3,87* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Tube | € 6,99* | ab € 3,08* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,96334* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben | Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|