Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber 3g Tube E-COLL


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349024
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349024
EAN/GTIN:
     4317784349024
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
4317784349024 Sekundenkleber
- Universeller Einsatz
- Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig
- Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw.
- Klebespalt 0,07 mm
- Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird
- Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H319: Verursacht schwere Augenreizung,H335: Kann die Atemwege reizen,H315: Verursacht Hautreizungen
EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,003 kg
Gebinde:
Tube
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber tube 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, 4317784349024, E-COLL, Klebstoffe, 28576063, 1649748, 28576032, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Sekundenkleber 3g Tube E-COLL, Universeller Einsatz, Gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser beständig, Klebt Porzellan, Keramik, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Metall usw, Klebespalt 0, 07 mm, Handfest zwischen 5 bis 15 Sekunden, abhängig vom Werkstoff, der verklebt wird, Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H335: Kann die Atemwege reizen, H315: Verursacht Hautreizungen, EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen, Sprühkleber, Klebstoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
370
10
pro Tube
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 3,62*
15 Tage
370
10
pro Tube
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 3,69*
3 Tage
380
10
pro Tube
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 3,69*
4 Tage
370
10
pro Tube
€ 4,30*
ab € 2,89*
€ 3,87*
Lager 6QTZH
690
10
pro Tube
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 4,06*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Tuben
€ 4,06*
€ 4,83
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,95*
€ 4,70
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,75*
€ 4,46
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 3,08*
€ 3,67
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 1,02667* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Tuben
Mindestbestellmenge: 10 Tuben ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.