Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knieschoner Profiline Poly


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Knieschoner Profiline Poly
Artikel-Nr.:
     214A-1861020000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260138250012
EAN/GTIN:
     4260138250012
Suchbegriffe:
Kniepolster
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschoner Profiline® Poly Ausführung: • Stark rutschhemmend • Bequeme Trageeigenschaften • Erfolgreich bestandene Baumusterprüfungen Norm: DIN EN 14404, PSA Typ 1 Material: Polyurethan-Beschichtung Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Knieschützer, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster schwarz, 61020000, Schoner
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 23,28*
€ 28,44*
1 Tag
152
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 23,35*
€ 28,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 24,03*
€ 29,19*
2 Tage
78
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 24,37*
€ 29,75*
Lager 214
37
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 26,80*
€ 33,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,15*
€ 39,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paar
ab 3 Paar
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paar
ab 6 Paar
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 13,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
635
ab € 0,51*
Zubehör
Artelli
770705
ab € 2,91*
Zubehör
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Zubehör
J. & J.
629
ab € 2,16*
Zubehör
J. & J.
620
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.