Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694004245
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     zu-1140
EAN/GTIN:
     4035694004245
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Außenmaß: 4.005 x 800 x 390 mm (B/T/H) Ladefläche: 3.990 x 800 mm (B/T) Ladehöhe: 390 mm Ausführung: * inkl. 2 Stützböcke * Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung * Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus Elastikvollgummi auf Aluminiumdruckgußfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Ø 250 x 50 mm, auf einer Achswelle montiert Traglast: 1.500 kg EAN-Nr.: 4035694004245
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
187,5 kg
BreiteLadeflaeche:
3990
TiefeLadeflaeche:
800
Unterfahrhoehe:
290
Ladehoehe:
390
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Nein
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte, Cordes, Variofit, zu-1140
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,00*
€ 824,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,00*
€ 824,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 812,46*
€ 890,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,83*
€ 891,21*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 851,94*
€ 969,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,85*
€ 1.154,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,88*
€ 1.141,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,59*
€ 1.081,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,70*
€ 1.058,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 869,66*
€ 1.034,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,94*
€ 1.013,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017268
ab € 280,93*
Ähnlich
Cordes
00017277
ab € 528,92*
Ähnlich
Cordes
00017269
ab € 317,71*
Ähnlich
Cordes
00017274
ab € 561,16*
Ähnlich
Cordes
00017278
ab € 636,34*
Ähnlich
Cordes
00017279
ab € 679,54*
Ähnlich
Cordes
00017271
ab € 444,59*
Ähnlich
Cordes
00017280
ab € 703,23*
Ähnlich
Cordes
00017283
ab € 771,93*
Ähnlich
Cordes
00017281
ab € 627,54*
Ähnlich
Cordes
00017285
ab € 810,48*
Ähnlich
Cordes
00017284
ab € 905,56*
Ähnlich
Cordes
00017286
ab € 956,84*
Ähnlich
Cordes
00017273
ab € 470,27*
Ähnlich
Cordes
00017270
ab € 391,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.