Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollplatte 1500 kg 4000x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollplatte 1500 kg 4000x800 mm
Rollplatte 1500 kg 4000x800 mm
Artikel-Nr.:
     4012-601586
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     ZU-1140
EAN/GTIN:
     4035694004245
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Rollplatte
Rollplatte, Tragkraft 1500 kg
Zusätzliche Stabilität durch Rohrunterzüge
Verstärkte Ausführung mit großen Rädern
Geschweißte Profilstahl-Konstruktion
2 Stützböcke, Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
Vollgummi-Elastic oder Polyurethan-Bereifung
2 auf eine Achswelle montierte Bockrollen, Naben mit Kugellager.
Weitere Informationen:
Ladefläche LxB:
4005x800 mm
Rad-Ø:
250 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: möbelroller cordes, rollplatte, 30205668, Hebelroller, Rollplatten, Sicherheits-Hebelroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,05*
€ 824,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,95*
€ 824,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,55*
€ 891,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,45*
€ 892,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 855,13*
€ 970,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,95*
€ 981,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,23*
€ 973,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,89*
€ 925,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,05*
€ 891,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017268
ab € 280,59*
Ähnlich
Cordes
00017277
ab € 526,96*
Ähnlich
Cordes
00017269
ab € 317,10*
Ähnlich
Cordes
00017274
ab € 559,23*
Ähnlich
Cordes
00017278
ab € 639,56*
Ähnlich
Cordes
00017279
ab € 682,68*
Ähnlich
Cordes
00017271
ab € 445,29*
Ähnlich
Cordes
00017280
ab € 699,46*
Ähnlich
Cordes
00017283
ab € 768,69*
Ähnlich
Cordes
00017281
ab € 626,19*
Ähnlich
Cordes
00017285
ab € 812,40*
Ähnlich
Cordes
00017284
ab € 903,20*
Ähnlich
Cordes
00017286
ab € 953,11*
Ähnlich
Cordes
00017273
ab € 473,68*
Ähnlich
Cordes
00017270
ab € 394,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.