Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694008847
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.020
EAN/GTIN:
     4035694008847
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Außenmaße: 1.270 x 1.070 x 350 mm (B/T/H) Ladefläche: 1.210 x 1.010 mm (B/T) Ladehöhe: 285 mm Ausführung: * stabile Winkelstahlkonstruktion * inkl. 4 Stück Fangecken und Befestigungsösen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694008847
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
32,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1210
TiefeLadeflaeche:
1010
Unterfahrhoehe:
245
Ladehoehe:
285
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,82*
€ 200,36*
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 187,78*
€ 217,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,04*
€ 230,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 234,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,59*
€ 248,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 199,06*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 218,16*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 244,48*
Ähnlich
Cordes
sw-870.341
ab € 486,73*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 495,42*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 154,70*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 212,11*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 148,66*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 208,50*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 209,23*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 157,04*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 418,40*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.