Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694009097
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-800.239
EAN/GTIN:
     4035694009097
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Außenmaße: 1.260 x 800 x 990 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.200 x 800 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.195 x 785 mm (B/T) Ladehöhe: 255 / 810 mm Lichte Höhe zwischen den Etagen: 535 mm weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm Ausführung: * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt * Schraubkonstruktion * 2 Stirnwände * 1 fester Boden und 1 variabler Etagenboden * Boden und Etagenboden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Traglast je Etagenboden: 80 kg Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 250 kg EAN-Nr.: 4035694009097
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
52,5 kg
BreiteLadeflaeche:
1200
TiefeLadeflaeche:
800
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
255
LichteEtagenhoehe1:
535
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
810
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
1
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Cordes, Variofit, sw-800.239
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,75*
€ 287,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 287,65*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,93*
€ 293,92*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 277,19*
€ 352,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,88*
€ 361,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,92*
€ 349,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,19*
€ 342,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,93*
€ 286,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016836
ab € 361,77*
Ähnlich
Cordes
00016819
ab € 216,28*
Ähnlich
Cordes
00016816
ab € 191,45*
Ähnlich
Cordes
00016828
ab € 236,53*
Ähnlich
Cordes
00016829
ab € 263,02*
Ähnlich
Cordes
00016834
ab € 360,17*
Ähnlich
Cordes
00016826
ab € 303,01*
Ähnlich
Cordes
00016831
ab € 287,81*
Ähnlich
Cordes
00016786
ab € 407,15*
Ähnlich
Cordes
00016824
ab € 253,96*
Ähnlich
Cordes
00016820
ab € 235,85*
Ähnlich
Cordes
00016833
ab € 322,78*
Ähnlich
Cordes
00016825
ab € 277,34*
Ähnlich
Cordes
00016817
ab € 211,72*
Ähnlich
Cordes
00016832
ab € 313,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.