Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen niedrig - Außenmaße: 1.260 x 800 x 990 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-800.239
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-800.239
EAN/GTIN:
     4035694009097
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
cordes etagenwagen
Außenmaße: 1.260 x 800 x 990 mm (B/T/H) · Ladefläche (Grundboden): · 1.200 x 800 mm (B/T) · Ladefläche (Etagenboden): · 1.195 x 785 mm (B/T) · Ladehöhe: 255 / 810 mm · Lichte Höhe zwischen den Etagen: 535 mm · weitere mögliche Ladehöhe: 525 mm · Ausführung: · * aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · * Schraubkonstruktion · * 2 Stirnwände · * 1 fester Boden und 1 variabler Etagenboden · * Boden und Etagenboden aus MDF-Platte, · Oberfläche Buchendekor · Traglast je Etagenboden: 80 kg · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694009097
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
52,5 kg
Versandart:
Sammelgut
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, Leichte Etagenwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 246,75*
€ 287,63*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 287,65*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,93*
€ 293,92*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 277,19*
€ 352,06*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,88*
€ 361,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,05*
€ 429,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,88*
€ 330,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016836
ab € 361,77*
Ähnlich
Cordes
00016819
ab € 216,28*
Ähnlich
Cordes
00016816
ab € 191,45*
Ähnlich
Cordes
00016828
ab € 236,53*
Ähnlich
Cordes
00016829
ab € 263,02*
Ähnlich
Cordes
00016834
ab € 360,17*
Ähnlich
Cordes
00016826
ab € 303,01*
Ähnlich
Cordes
00016831
ab € 287,81*
Ähnlich
Cordes
00016786
ab € 407,15*
Ähnlich
Cordes
00016824
ab € 253,96*
Ähnlich
Cordes
00016820
ab € 235,85*
Ähnlich
Cordes
00016833
ab € 322,78*
Ähnlich
Cordes
00016825
ab € 277,34*
Ähnlich
Cordes
00016817
ab € 211,72*
Ähnlich
Cordes
00016832
ab € 313,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.