Außenmaße: 870 x 670 x 350 mm (B/T/H)
Ladefläche: 810 x 610 mm (B/T)
Ladeflächenhöhe: 285 mm
Ausführung:
Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
Radsatz:
Bereifung aus Polyurethan, 92° Shore, auf Aluminium-Druckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager,Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz
Traglast: 1.800 kg
EAN-Nr. 4035694033320
Zentralbremse: EasySTOP einseitig