Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell - Außenmaße: 870 x 670 x 350 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-870.341
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-870.341
EAN/GTIN:
     4035694033320
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
palettenfahrgestell
Außenmaße: 870 x 670 x 350 mm (B/T/H) · Ladefläche: 810 x 610 mm (B/T) · Ladehöhe: 285 mm · Ausführung: · * stabile Winkelstahlkonstruktion · * inkl. 4 Stück Stapelecken mit Befestigungsösen · Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus Polyurethan, 92° Shore, auf Aluminiumdruckgussfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 1.800 kg · EAN-Nr.: 4035694033320
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
39 kg
Versandart:
Sammelgut
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,38*
€ 591,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,38*
€ 599,74*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,53*
€ 625,00*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 569,97*
€ 696,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,02*
€ 705,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,51*
€ 839,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,48*
€ 782,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,54*
€ 738,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,01*
€ 704,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-870.400
ab € 200,58*
Ähnlich
Cordes
sw-870.420
ab € 216,99*
Ähnlich
Cordes
sw-870.501
ab € 245,20*
Ähnlich
Cordes
sw-870.315
ab € 494,39*
Ähnlich
Cordes
00017301
ab € 164,94*
Ähnlich
Cordes
00017309
ab € 212,20*
Ähnlich
Cordes
00017303
ab € 183,94*
Ähnlich
Cordes
00017300
ab € 158,66*
Ähnlich
Cordes
00017310
ab € 208,18*
Ähnlich
Cordes
00017308
ab € 210,44*
Ähnlich
Cordes
00017302
ab € 163,81*
Ähnlich
Cordes
00017316
ab € 416,92*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Ähnlich
Variofit
sw-870.042-RAL1023
ab € 299,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.