Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler 3-fach verz. Wandbef. KS-Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler 3-fach verz. Wandbef. KS-Deckel
Abfallsammler 3-fach verz. Wandbef. KS-Deckel
Abfallsammler 3-fach verz. Wandbef. KS-Deckel
Abfallsammler 3-fach verz. Wandbef. KS-Deckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830105929
Herst.-Nr.:
     1670
EAN/GTIN:
     4030695016709
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallsammler Dreifach-Ständer, Wandmontage • Material: Stahl • Oberfläche: grau pulverbeschichtet • Mit Kunststoffdeckel Lieferung: erfolgt zerlegt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1670
Herstellername:
VAR GmbH
Füllvolumen:
3x 120 l
Einfüllöffnung-Ø ca.:
3x 350 mm
Maße ca. B x T:
1200 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallsackhalter wandmontage, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 120 l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Abfalleimer, Mülltonne, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830105929, 30105929
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,01*
€ 151,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,05*
€ 151,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 111,89*
€ 152,52*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,63*
€ 152,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,04*
€ 169,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 36,96*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,00*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,18*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,37*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,39*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 65,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.