Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
Artikel-Nr.:
     214B-7830109033
Herst.-Nr.:
     10241
EAN/GTIN:
     4030695102419
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Metalldeckel, 4 Standfüßen • Material: Stahl • Mit verzinktem Metalldeckel • Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,51 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
10241
Herstellername:
VAR GmbH
Höhe:
980 mm
Ausführung:
verzinkt
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Wertstoffsammler, Abfallbox, Müllbehälter, Müllsack, Abfallkorb, Mülleimer, Papierkorb, 7830109033, 30109033
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 89,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,98*
€ 90,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 90,13*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,25*
€ 90,45*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,63*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,06*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,06*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,15*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.