Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
Artikel-Nr.:
     4012-600701
Herst.-Nr.:
     10241
EAN/GTIN:
     4030695102419
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Metalldeckel, 4 Standfüßen

• Material: Stahl
• Mit verzinktem Metalldeckel
• Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke

Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellername:
VAR GmbH
Herstellerartikelnummer:
10241
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 89,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,98*
€ 90,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 90,13*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,25*
€ 90,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,63*
€ 97,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 24,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,75*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,02*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 142,06*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,95*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,133*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,55*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,43*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,54*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.