Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
VAR Abfalls. verz. 4 Füsse H 980 mm Metalldeckel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-600701
Herst.-Nr.:
     10241
EAN/GTIN:
     4030695102419
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsammler, Metalldeckel, 4 Standfüßen

• Material: Stahl
• Mit verzinktem Metalldeckel
• Für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke

Lieferung: Zusammengelegt und Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Gewicht:
5 kg
Herstellername:
VAR GmbH
Herstellerartikelnummer:
10241
Markenname:
VAR
Made in Germany:
ja
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, 30109033, 7830109033, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallkorb, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllsack, Papierkorb, Wertstoffsammler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,01*
€ 89,17*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,33*
€ 89,59*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,62*
€ 89,62*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,60*
€ 89,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,96*
€ 96,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,07*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 41,28*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
999 999
ab € 141,71*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,99*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,132*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,36*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 99,57*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 97,76*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0210
ab € 60,19*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0320
ab € 65,50*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0340
ab € 65,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.