Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff
Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff
Papierkorb 18 l grün 331mm recycling K-Stoff
Artikel-Nr.:
     214B-7830119002
Herst.-Nr.:
     4012086022858
EAN/GTIN:
     4012086022858
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb Modell the green german • Material: recycelter Kunststoff (mindestens 80% Post-Consumer Material) • Zertifizierung mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ • Mit umlaufendem Griffrand • Oberer-Ø: 315 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,4 kg
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
H64058.52
Herstellername:
helit innovative
Höhe:
331 mm
Fassungsvermögen:
18 l
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, kunststoffpapierkorb helit grün, kunststoff papierkorb, helit kunststoff-papierkorb, Abfallbehälter, Abfallsammler, Objekt-Papierkörbe, Papierkörbe, Objekt-Papierkorb, Abfalleimer, Mülleimer, 7830119002, 30119002
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,89*
€ 2,91*
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,93*
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,06*
2 Tage
12
1
€ 2,90*
ab € 2,31*
€ 3,29*
Lager 214
116
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405895
ab € 1,88*
Sonstiges
Swirl
215871
ab € 2,20*
Sonstiges
k.A.
410115
ab € 0,87*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 34
ab € 1,88*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H 64058 82
ab € 1,88*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H6405825
ab € 1,88*
Sonstiges
Swirl
Nr.: 476110
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.