Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 80mm L420.B90 Platte,Polyu.Guss,KL,FestL420.B90.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 80mm L420.B90 Platte,Polyu.Guss,KL,FestL420.B90.080
Lenkrolle 80mm L420.B90 Platte,Polyu.Guss,KL,FestL420.B90.080
Lenkrolle 80mm L420.B90 Platte,Polyu.Guss,KL,FestL420.B90.080
Lenkrolle 80mm L420.B90 Platte,Polyu.Guss,KL,FestL420.B90.080
Artikel-Nr.:
     214B-7830223142
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.080
EAN/GTIN:
     4021885083564
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Totelfeststeller L420.B90 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A • Radkörper: Aluminium • Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,826 kg
Herstellerartikelnummer:
L420.B90.080
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen feststeller 80 mm polyurethan, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Polyurethanräder, Räder, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 7830223142, 30223142
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 18,76*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 18,85*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,90*
€ 20,03*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,34*
€ 20,46*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,75*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B90.125
ab € 19,48*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,68*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,52*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,79*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,34*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,17*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,40*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,82*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,15*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,59*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,22*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,08*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,31*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,66*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.