Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten K-08 QW weiß 1025x800x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaukasten K-08 QW weiß 1025x800x75mm
Schaukasten K-08 QW weiß 1025x800x75mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260256792913
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Kantline-Schaukasten mit weißer Rückwand

Mit kantigem Flügelprofil
Das Profil besitzt eine Schattennut für eine ansprechende Optik. Profil aus Aluminium silberfarbig eloxiert. Abschließbar. Frontscheibe aus ESG-Sicherheitsglas, entspricht Brandschutzklasse B1.
Einsatzort
Für Innen- als auch Außenbereich geeignet.
Wand- und Ständermontage möglich.

Weitere Informationen:
Format:
quer DIN A1
Außenmaße BxH:
1025x800 mm
Außenmaß Tiefe:
75 mm
Farbe:
weiß
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, infovitrine, 30512238, Infokasten, Informationskasten, Informationstafel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,07*
€ 528,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,74*
€ 528,92*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,31*
€ 544,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,79*
€ 577,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 582,20*
€ 654,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,52*
€ 605,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,51*
€ 569,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,66*
€ 560,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaar-Design
K-18 QA
ab € 487,65*
Ähnlich
Schaar-Design
K-18 QW
ab € 569,04*
Ähnlich
Schaar-Design
K-08 QA
ab € 376,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.