Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Acryl-Dichtungsmasse 310ml grau (F) E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608054
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349420
EAN/GTIN:
     4317784349420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
Acryl-Dichtungsmasse • 1-komponentige Acryl-Dispersionsdichtungsmasse • Plasto-elastischer, physikalisch trocknender Dispersionsdichtstoff • Silikonfrei • Zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen mit einer Verformung bis zu 7,5 % • Für Abdichtungen im Innen- und Außenbereich, Risse in Mauerwerk und Putz • Für saugfähige Baustoffe wie Beton und Holz, zum Verspachteln von Wandrissen aller Art • Zur Fugenabdichtung von Holz- und Kunststofffenstern, Rollläden und Fensterbänken • Eingestuft nach DIN 4102 (normal entflammbar) • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C • Hautbildung: nach ca. 20 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden Hinweis: Nicht bei Regen- oder Frostgefahr verarbeiten. Nach Aushärtung schlagregenfest. Überstreichbar. (Bei Regen- oder Frostgefahr Soudal Aquafix verwenden). Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
0,59 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
4317784349420
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, acryl 310ml grau, dichtmasse kartusche, ecoll dichtmasse, Universalprimer, QR4030052, Wartungsprodukt, Strukturacryl, Instandhaltungsprodukt, Dichtstoffe, Acryl-Dichtungsmasse, Repacryl, Dichtungsmasse, Fugenmasse, 4317784349420, 7830608054, 30608054
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
816
12
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,07*
2 Tage
816
24
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,25*
13 Tage
852
12
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,56*
€ 2,28*
Lager 214
870
1
€ 4,30*
ab € 1,63*
€ 2,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00526* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 37,17*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.