Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch Airlaid Basic 500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wischtuch Airlaid Basic 500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL
Wischtuch Airlaid Basic 500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL
Wischtuch Airlaid Basic 500 Blatt 30x38mm weiß E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830608950
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784546034
EAN/GTIN:
     4317784546034
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Putztuch Typ Airlaid Basic • Lösungsmittelbeständig • Besonders weich • Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-Fachen des Eigengewichts • Reißfest, nassreißfest • Sterilisierbar • Mehrfach verwendbar • Silikon- und chloridfrei • Thermostabil • Lebensmittelunbedenklich • Bei Maschinen, Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen • In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen • Grammatur: 70 g/m²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Finnland
Gewicht:
4,496 kg
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
4317784546034
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Länge:
30 cm
Breite:
38 cm
Lagen:
1
Blatt:
500 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 42,20*
€ 58,50*
2 Tage
24
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 43,89*
€ 59,06*
8 Tage
27
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 44,78*
€ 59,98*
3 Tage
20
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 45,85*
€ 61,48*
Lager 214
24
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 46,57*
€ 64,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,86*
€ 77,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,93*
€ 72,51
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 60,16*
€ 71,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 59,07*
€ 70,29
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 57,90*
€ 68,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,57*
€ 55,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,09314* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.