| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179682 Herst.-Nr.: 4317784546034 EAN/GTIN: 4317784546034 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270604500, Putztuch Airlaid Basic , Besonders weich, einlagig, 70 g/m³, silikon- und chloridfrei , Absorptionsstark (bis zum 10,5-fachen des Eigengewichts) , Reißfest, auch nass , Mehrfach verwendbar, sterilisierbar , Lösungsmittelbeständig und thermostabil , Lebensmittelunbedenklich , Ideal als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen, in Krankenhäusern als Einmalwaschlappen, Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Einzelblatt: | 30 x 38 cm | Abrisse pro Rolle: | 500 | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784546034 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzrolle weiß airlaid, allzwecktuch, putztuch e-coll, Tuch, WISCHTUCH, 4317784546034, 1502680 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 42,23* | € 56,80* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 41,80* | € 58,11* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 43,14* | € 58,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 42,86* | € 62,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 46,64* | € 65,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,08628* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|