| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p949477 Herst.-Nr.: 4317784546034 EAN/GTIN: 4317784546034 |
| |
|
| | |
| Putztuch Typ Airlaid Basic • Lösungsmittelbeständig • Besonders weich • Saugstark, Flüssigkeitsaufnahme bis zum 10,5-Fachen des Eigengewichts • Reißfest, nassreißfest • Sterilisierbar • Mehrfach verwendbar • Silikon- und chloridfrei • Thermostabil • Lebensmittelunbedenklich • Bei Maschinen, Motorenherstellung und Instandsetzung als Reinigungstuch zur Aufnahme von Ölen, Fetten und Schmierstoffen • In Krankenhäusern als Einmalwaschlappen • Grammatur: 70 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 300 mm | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein | Blatt-Anzahl: | 500 | Breite: | 380 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzrolle weiß airlaid, allzwecktuch, putztuch e-coll, E-COLL, Airlaid, Basic, 500, Blatt |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 42,23* | € 56,80* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 41,80* | € 58,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 43,14* | € 58,44* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 42,86* | € 62,63* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 46,64* | € 65,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Blätter (ab € 0,0836* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|