Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Artikel-Nr.:
     214B-7830611792
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS010007
EAN/GTIN:
     5013745002616
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte Fatigue-Step, Nitril • Geeignet für industrielle Arbeitsbereiche mit hoher Beanspruchung und langen Stehphasen • Modulare Bauweise: die Fliesenmodule lassen sich jederzeit flächig leicht und problemlos verlegen • Durch die Löcher kann ausgelaufene Flüssigkeit schnell abfließen • Oberfläche: durchbrochen für eine gute Drainage • Beständig gegen Fett, Öle und Chemikalien • Rutschhemmung: R10 nach EN 13552 • Ergonomie Stufe 4 • Rutschfest Stufe 4 • Abnutzung Stufe 5 • Wasserbeständig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
SS010007
Herstellername:
Coba Europe GmbH
Länge:
900 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, arbeitsplatzmatten 900 x 183000mm, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatzbodenmatte, Ergonomische, Bodenmatte, Bodenfliese, Ermüdungsmatte, 7830611792, 30611792
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,31*
€ 40,51*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,49*
€ 40,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 41,12*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,22*
€ 70,71*
€ 6,90*
ab € 50,87*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SS070002F
ab € 15,48*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002F
ab € 11,89*
Zubehör
Coba Plastics
SS070002M
ab € 11,50*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002M
ab € 12,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.