Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungs-Matte; B: 0,9m; L: 0,9m; Gummi,Nitril; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Anti-Ermüdungsmatte Fatigue-Step B90xL90 cm Nitril
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-SS010007
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SS010007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...130°C
Breite: 0,9m
Material: Gummi;Nitril
Länge: 0,9m
Entspricht Norm: DIN 51130-R10
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung;welding spatter and spillages of other hot materials
Einheitspreis: Nein
Arbeitsschutz Element-Typ: Anti-Ermüdungs-Matte
Ausführung: mit Öffnungen
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch
Herstellerserie: Fatigue-Step
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,39*
€ 40,70*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,50*
€ 41,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 41,28*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,47*
€ 71,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,76*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
SS070002F
ab € 15,55*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002F
ab € 11,83*
Zubehör
Coba Plastics
SS070002M
ab € 11,52*
Zubehör
Coba Plastics
SS010002M
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.