Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Zifa P2 Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 4,76 m Arbeitshöhe 5,76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgerüst Zifa P2 Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 4,76 m Arbeitshöhe 5,76
Rollgerüst Zifa P2 Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 4,76 m Arbeitshöhe 5,76
Rollgerüst Zifa P2 Plattform B1800xT750 mm Plattformhöhe 4,76 m Arbeitshöhe 5,76
Artikel-Nr.:
     214B-7830612431
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406215
EAN/GTIN:
     4035209264577
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Gerüst Zifa P2 • Grundgerüst: aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage • Rückenlehnen und Diagonalen: aus Aluminium einfach einzurasten • Arbeitsböden: aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg • Stabile Lenkrollen: (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit • Faltbar • Für Arbeiten in geringer Höhe • Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch jede Zimmertür gefahren werden Hinweis: Die Zifa Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Aufbau- und Verwendungsanleitung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1914 kg
Herstellerartikelnummer:
1406215
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Arbeitshöhe:
6760 mm
Höhe Gerüst max.:
5980 mm
Höhe Plattform max.:
4760 mm
Gewicht gesamt:
192,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, fahrgerüst gerüsthöhe 5,3 m, Gerüste, Fahrgerüste, Zimmerfahrgerüst, Baugerüst, Gerüst, Grundgerüst, Zimmerfahrgerüste, Arbeitsgerüst, Aluminium-Gerüst, 7830612431, 30612431
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.343,16*
€ 2.497,03*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.321,66*
€ 2.502,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.353,44*
€ 2.507,11*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.432,68*
€ 2.588,29*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.738,78*
€ 3.000,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.000,09*
€ 3.570,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.953,30*
€ 3.514,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.828,91*
€ 3.366,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.798,07*
€ 3.329,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.747,21*
€ 3.269,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.738,78*
€ 3.259,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,33*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 113,91*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 83,05*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 127,75*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,15*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,08*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 154,49*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,92*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 46,22*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 256,51*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,03*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,12*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 11,16*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.