| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830615390 Herst.-Nr.: WD020001 EAN/GTIN: 4332163782933 |
| |
|
| | |
| Fußbodenrost Work Deck • Geeignet für Werkzeugmaschinen- und andere Industriebereiche • Stabil und robust • Hohe Isolation: gegen kalte, harte Beton-Fußböden • Befahrbar: mit Hub- und Transportwagen • Kombination: als Einzelplatten oder Flächen • Einfache Reinigung • Material: PET • Temperaturbeständig: 10 °C bis 80 °C • Punktbelastung: 4000 kg/m² • Ergonomie Stufe 1 • Rutschfest Stufe 3 • Abnutzung Stufe Stufe 4 • Wasserbeständig • Ölbeständig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 5 kg | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | WD020001 | Herstellername: | Coba Europe GmbH | Ausführung: | Bodenrost | Länge: | 1,2 m | Breite: | 0,6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenrost blau, bodenrost, arbeitsplatzmatten 60cm breit, Arbeitsplatzbodenmatte, Bodenbeläge, Anti-Ermüdungsmatte, Ergonomische, Bodenmatte, -Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatte, Anti, Matten, Arbeitsplatzbodenbeläge, 7830615390, 30615390 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,68* | € 64,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 66,36* | | | | Lager 214 | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,53* | € 68,91* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,82* | € 71,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,90* | € 73,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|