| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-258176 Herst.-Nr.: WD020001 EAN/GTIN: 4332163782933 |
| |
|
| | |
| "Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck"", blau Hochbelastbare Bodenplatten Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und Aufnahme von Verarbeitungsresten. Leicht anzupassen und zu reinigen Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt werden. Optimal für Industrie- und Montagebereiche Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden. Befahrbar mit Hub- und Transportwagen. Zubehör Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich. Ausführungen Material: Polyethylen (PE). Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m². Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C. Gewicht: 6 kg/m². Materialstärke: 25 mm. " Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bodenrost | Abmessungen: | 600x1200 mm | Temperaturbeständig: | von –10 °C bis +80 °C | Gewicht: | 6 kg/m² | Materialstärke: | 25 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,68* | € 64,48* | | | | Lager 6C8MS | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,47* | € 66,36* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,53* | € 68,91* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,82* | € 71,46* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,90* | € 73,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|