Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-slip mat; Width: 0.6m; L: 1.2m; polyetylene LD; black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Bodenrost Work Deck blau B60xL120 cm Stärke 25 mm
Artikel-Nr.:
     2805-COBA-WD010001
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Hersteller: COBA EUROPE
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -10...60°C
Breite: 0,6m
Material: Polyethylen LD
Länge: 1,2m
Stärke: 25mm
Arbeitsschutz Element-Typ: anti-slip mat
Arbeitsschutz Anwendung: für den internen Gebrauch;zum äußeren Gebrauch
Herstellerserie: Work Deck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,61*
€ 64,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 66,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,30*
€ 68,99*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,93*
€ 71,77*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 52,00*
€ 73,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
WD020003
ab € 4,43*
Zubehör
Coba Plastics
WD020002
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.