Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte EAZYCARE Aqua rot B90xT150 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830621505
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
31033
EAN/GTIN:
4260061892648
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua • Geeignet für Innenbereiche mit viel Publikumsverkehr • Vollsynthetisch • Für saubere und trockene Böden • Belag unter Matten wird vor frühzeitiger Abnutzung geschützt • Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme • Schnell trocknend und geruchsfrei • Material: Langlebige Olefinfasern auf Vinylrücken, dadurch sehr strapazierfähig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot
Maße:
900 x 1500 mm
Herstellerartikelnummer:
31033
Herstellername:
Miltex GmbH
Ausführung:
Einzelmatte
... >
Bodenmatten
>
Miltex
>
Schmutzfangmatte Eazycare Aqua
Weitere Suchbegriffe:
Türmatten
,
schmutzfangmatte breite: 900 mm länge: 1500 mm
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
Fußmatte
,
Sauberlauf
,
Bodenmatte
,
Schmutzfangmatte
,
Matte
,
7830621505
,
30621505
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 50,04*
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,35*
€ 52,79*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 53,08*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,68*
€ 54,16*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 58,32*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, blau.
Miltex
31074
ab € 40,02*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Miltex
31072
ab € 40,00*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, grau.
Miltex
31071
ab € 40,14*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1200 mm, Länge pro lfd. m, rot.
Miltex
31073
ab € 40,26*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1850 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Miltex
31082
ab € 58,05*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1850 mm, Länge pro lfd. m, grau.
Miltex
31081
ab € 58,28*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 1850 mm, Länge pro lfd. m, rot.
Miltex
31083
ab € 58,41*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, blau.
Miltex
31064
ab € 32,51*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, braun.
Miltex
31062
ab € 32,41*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, grau.
Miltex
31061
ab € 32,55*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, Breite 900 mm, Länge pro lfd. m, rot.
Miltex
31063
ab € 32,55*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, blau.
Miltex
31034
ab € 39,74*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, braun.
Miltex
31032
ab € 36,65*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1500 x 900 mm, grau.
Miltex
31031
ab € 36,52*
Sonstiges
Schmutzfangmatte EAZYCARE AQUA, LxB 1800 x 1200 mm, blau.
Miltex
31044
ab € 58,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen