Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 91X150 cm
Artikel-Nr.:
     4012-777978
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31033
EAN/GTIN:
     4260061892648
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
OLEFIN, Matte, rot

Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Vinyl-Rückseite.
Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 l Wasser je m².
Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M.

Weitere Informationen:
Matten:
900x1500 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,87*
€ 50,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 40,35*
€ 52,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 53,08*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,68*
€ 54,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 58,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31074
ab € 40,02*
Sonstiges
Miltex
31072
ab € 40,00*
Sonstiges
Miltex
31071
ab € 40,14*
Sonstiges
Miltex
31073
ab € 40,26*
Sonstiges
Miltex
31082
ab € 58,05*
Sonstiges
Miltex
31081
ab € 58,28*
Sonstiges
Miltex
31083
ab € 58,41*
Sonstiges
Miltex
31064
ab € 32,51*
Sonstiges
Miltex
31062
ab € 32,41*
Sonstiges
Miltex
31061
ab € 32,55*
Sonstiges
Miltex
31063
ab € 32,55*
Sonstiges
Miltex
31034
ab € 39,74*
Sonstiges
Miltex
31032
ab € 36,65*
Sonstiges
Miltex
31031
ab € 36,52*
Sonstiges
Miltex
31044
ab € 58,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.