Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskennzeichen Fußschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitskennzeichen Fußschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend
Sicherheitskennzeichen Fußschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend
Sicherheitskennzeichen Fußschutz benutzen D 430 mm, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     214B-7830621766
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     173306
EAN/GTIN:
     4005546983479
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Sicherheitskennzeichen • Selbstklebend • Zur Markierung von Gefahrenbereichen, Stellplätzen oder Gehwegen • Zur Anbringung auf Böden im Innenbereich: z. B. im Lager, Distributionszentren, Produktion • Abriebfest und strapazierfähig • Gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010 • Gemäß ASR A1.5/1,2 „Fußböden“ nach DIN 51130 Rutschhemmung (R-Gruppe) R9 • VE = 1 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
173306
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Ausführung:
Fußschutz benutzen, M006 nach ISO 7010
Größe Ø:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschilder Praxisbewährt, Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzstecker ziehen, Netzstecker ziehen M006 Gebotsschild, bodenzeichen fußschutz benutzen, fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Hinweisschild, Warnschild, „Warnung, vor, heißer, Oberfläche”, Warnzeichen, Sicherheitsschild, Schild, 7830621766, 30621766
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,90*
€ 21,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,01*
€ 21,24*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 21,67*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,05*
€ 22,17*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,41*
€ 24,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
104103
ab € 11,91*
Ähnlich
Durable
103206
ab € 11,93*
Ähnlich
Durable
103906
ab € 11,95*
Ähnlich
Durable
103806
ab € 11,90*
Ähnlich
Durable
103606
ab € 11,94*
Ähnlich
Durable
103406
ab € 11,96*
Ähnlich
Durable
173106
ab € 15,86*
Ähnlich
Durable
173203
ab € 15,80*
Ähnlich
Durable
172906
ab € 15,73*
Ähnlich
Durable
172803
ab € 15,74*
Ähnlich
Durable
173404
ab € 15,89*
Ähnlich
Durable
173506
ab € 15,72*
Ähnlich
Durable
173003
ab € 15,84*
Ähnlich
Durable
104203
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.