Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Folie SL 25 mm Warnung vor heißer Oberfläche 44 Stk.pro Bogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Folie SL 25 mm Warnung vor heißer Oberfläche 44 Stk.pro Bogen
Warnschild Folie SL 25 mm Warnung vor heißer Oberfläche 44 Stk.pro Bogen
Warnschild Folie SL 25 mm Warnung vor heißer Oberfläche 44 Stk.pro Bogen
Artikel-Nr.:
     214B-7830660413
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589034557
EAN/GTIN:
     4044589034557
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnschild, Warnung vor heißer Oberfläche • ASR A1.3 W017 • DIN EN ISO 7010 W017
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,056 kg
Material:
Folie, selbstklebend, Bogen mit 44 Stück
Seitenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w017 warnung vor heißer oberfläche folie, Sicherheits-kennzeichnung, Hinweisschilder, Hinweisschild, Warnschild, „Warnung, vor, heißer, Oberfläche”, Warnschilder, Warnzeichen, Schilder, Sicherheitsschild, Schild, 4044589034557, 7830660413, 30660413
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 11,50*
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,51*
1
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 11,51*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 12,10*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0326
ab € 53,61*
Ähnlich
Wolk
31.0370
ab € 32,06*
Ähnlich
Wolk
11.0326
ab € 1,44*
Ähnlich
Wolk
11.0327
ab € 2,95*
Ähnlich
Wolk
11.0328
ab € 5,57*
Ähnlich
Wolk
11.0329
ab € 8,60*
Ähnlich
Wolk
11.0370
ab € 1,58*
Ähnlich
Wolk
30.0370
ab € 3,90*
Ähnlich
Wolk
21.0326
ab € 0,85*
Ähnlich
Wolk
21.0327
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
21.0328
ab € 3,15*
Ähnlich
Wolk
21.0329
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.