Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     214B-7830660476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589022455
EAN/GTIN:
     4044589022455
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen • ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,002 kg
Durchmesser:
100 mm
Material:
Folie, selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, gebotsschilder praxisbewährt 100mm, Gebotszeichen, Sicherheits-kennzeichnung, HinweisSchild, Hinweisschild, Brandschutzschild, Schilder, Gebotsschild, „Handschutz, benutzen”Gebotsschild, Schild, benutzen”, Notfallschild, Erste-Hilfe, Hinweisschilder, Warnschild, Rettungsschild, Sicherheitsschild, 4044589022455, 7830660476, 30660476
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,77*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,77*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,96*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,97*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 1,24*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 23,95*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,41*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,26*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.