Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vario Magnet Wall 5 dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vario Magnet Wall 5 dunkelblau
Vario Magnet Wall 5 dunkelblau
Vario Magnet Wall 5 dunkelblau
Vario Magnet Wall 5 dunkelblau
Vario Magnet Wall 5 dunkelblau
Vario Magnet Wall 5 dunkelblau
Artikel-Nr.:
     214B-7830721867
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591407
EAN/GTIN:
     4005546987613
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafel Vario Magnet Wall 5 • Aus Polypropylen • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • Mit farbigem Profilrahmen • Mit magnetischer Rückseite • Reflexionsarme, scannertaugliche Folie • Für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen • Set bestehend aus einem Wandhalter und 5 Tafeln im Format A4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
dunkelblau
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
591407
Herstellername:
Durable Hunke & Jochheim
Maße B x T x H:
360 x 225 x 260 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafeln a4 blau, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Halter, Wandhalter, Sichttafelhalter, 7830721867, 30721867
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 23,40*
€ 30,92*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,85*
€ 33,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,82*
€ 33,82*
1 Tag
28
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 27,12*
€ 35,62*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,30*
€ 37,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,74*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.