Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 600 l B1070xT1395xH1220 mm RAL5012 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912188
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 600 l RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462042186
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 5012
Typ:
SKW-ET 600
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
SKW-ET 600 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1070 x 1395 x 1220 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
600 l
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, kastenwagen lichtblau, Späne-Kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912188, 30912188
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,22*
€ 675,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,40*
€ 676,49*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,78*
€ 687,20*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 628,872*
€ 690,482*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 949,69*
€ 1.039,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,39*
€ 1.236,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,21*
€ 1.225,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,37*
€ 1.178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,78*
€ 1.159,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 960,42*
€ 1.142,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,69*
€ 1.130,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 445,94*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 493,47*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 773,66*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.186,51*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 784,71*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 773,21*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 783,84*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 784,52*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 701,29*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 472,01*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 471,61*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 471,22*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 471,67*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 771,49*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 523,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.