Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Spänekastenwagen SKW-ET 1000 l B1340xT1420xH1290 mm RAL6011 Tragkraft 300kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830912196
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SKW-ET 1000 l RAL 6011
EAN/GTIN:
     4052462042391
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Späne-Kastenwagen, Typ SKW-ET • Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt, mit Randverstärkung • Grundrahmen: aus Profilstahl • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Einfahrtaschen: mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C mm: 465/170/55 • Räder und Lenkrollen aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm Hinweis: Geeignet für die Spänesammlung mit ebenerdiger Entleermöglichkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
RAL 6011
Typ:
SKW-ET 1000
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4052462042391.
Herstellername:
Bauer GmbH
Maße B x T x H:
1340 x 1420 x 1290 mm
Tragkraft:
300 kg
Volumen:
1000 l
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, bauer kastenwagen, kastenwagen, Späne-Kastenwagen, Transportwagen, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830912196, 30912196
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 781,97*
€ 862,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 784,47*
€ 862,34*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 807,53*
€ 887,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,11*
€ 949,49*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,46*
€ 1.226,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,61*
€ 1.459,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,71*
€ 1.439,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,34*
€ 1.372,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,87*
€ 1.345,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.113,41*
€ 1.324,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,46*
€ 1.298,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 462,70*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 505,23*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 624,13*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 780,63*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.181,10*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 781,93*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 780,09*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 780,59*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 703,61*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 472,42*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 472,55*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 472,53*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-4
ab € 473,00*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 772,51*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 520,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.