Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Anke Kastenwerkbank B2000xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1 Tü
Artikel-Nr.:
     214B-7831962112
Herst.-Nr.:
     999.002.0702
EAN/GTIN:
     4014641706098
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Kastenwerkbank Model 351 V • Kastenwerkbank mit 4 Schubladen und 1 Tür • Massive Arbeitsplatte, BMP Buche-Massiv-Platte geölt, in 40/50 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt • Erhältliche Fronthöhen: 60 mm bis 360 mm im 30-mm-Raster • Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre und mit mit hochwertiger Alu-Griffleiste • Zentralschließung,mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln • Auf Anfrage auch durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • 2-farbig pulverbeschichtet, Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau, Fronten in RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990020702
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Ausführung:
für sitzende Arbeitsweise
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Kasten-Werkbank, Werkbank, 2000, Arbeitstische, Werkbänke, 7831962112, 31962112
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 945,37*
€ 1.078,70*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,98*
€ 1.078,72*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,65*
€ 1.163,25*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.059,53*
€ 1.258,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,47*
€ 1.497,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,89*
€ 1.477,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.160,59*
€ 1.381,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.122,74*
€ 1.336,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.100,28*
€ 1.309,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.059,53*
€ 1.260,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0015
ab € 241,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 285,93*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 387,28*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 391,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 263,34*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 193,87*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 281,21*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 110,71*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,61*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.