Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 2 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962268
Herst.-Nr.:
     999.023.0855
EAN/GTIN:
     4014641709938
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Modell 607/627 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 2 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990230855
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, Werkbänke, Kombi-Werkbänke, Kombi-Werkbank, Arbeitstische, 7831962268, 31962268
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,43*
€ 710,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,89*
€ 710,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,04*
€ 762,32*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 679,42*
€ 821,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,89*
€ 978,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,96*
€ 973,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,14*
€ 917,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,30*
€ 883,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 727,45*
€ 865,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,42*
€ 808,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 213,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,24*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,67*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.