Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Kombiwerkbank grau/blau 1500x700x40mm 2Schubladen 415.016
Artikel-Nr.:
     6C8MS-281521
Herst.-Nr.:
     415016
EAN/GTIN:
     4014641709938
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombi-Werkbank Modell 607 V/627 V

Individuelle Einrichtungslösung
Neben Standardausführungen und -abmessungen sind abweichende Plattenmaße, Arbeitshöhen und Schrankausstattungen lieferbar.
Unterbau- und Sockelschränke im 30-mm-Raster mit 11 Schubladen- und 2 Türhöhen erhältlich.
Schrankgehäuse B 660xT 615 mm.
Robuste Arbeitsplatte
Alle Werkbänke serienmäßig mit massiver Buche-Platte.
Andere Plattenarten ebenfalls lieferbar.
Schubladen mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Ein- oder Zweifarblackierung ohne Aufpreis
Standardlackierung Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung ohne Mehrpreis lieferbar (siehe Farbleiste).



2 Schubladen (1x FH 150 mm, 1x FH 210 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x700x840 mm
Stärke Platte:
40 mm
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, 1500, 31962268, Arbeitstisch, Arbeitstische, Kombi-Werkbank, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,43*
€ 710,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,89*
€ 710,76*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 655,04*
€ 762,32*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 679,42*
€ 821,89*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,76*
€ 845,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 699,74*
€ 832,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,73*
€ 806,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 677,05*
€ 805,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,85*
€ 774,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 177,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0010
ab € 213,99*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0098
ab € 308,00*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0064
ab € 323,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 242,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,94*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,72*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,08*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 102,24*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,63*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,67*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.