Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Anke Kombi-Werkbank B2000xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 3 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962279
Herst.-Nr.:
     999.023.0870
EAN/GTIN:
     4014641711078
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Kombiwerkbank, Modell 706/726 V • Werkbankplatte aus Buche massiv • 3 Schubladen mit 100 % Vollauszug • Schrankgehäuse B 660 x T 615 mm • Einzelschließung, mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM®-Schließanlage möglich • Standardlackierung für Gestell bzw. Korpus/Fronten: RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau (Weitere Farben auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990230870
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
2000 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Arbeitstisch, Kombi-Werkbänke, Werkbank, Kombi-Werkbank, Werkbänke, 2000, Arbeitstische, 7831962279, 31962279
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,66*
€ 881,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,65*
€ 881,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,08*
€ 950,55*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,22*
€ 1.028,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,84*
€ 1.243,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.028,55*
€ 1.223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,17*
€ 1.214,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,12*
€ 1.106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,10*
€ 1.078,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 887,99*
€ 1.056,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,22*
€ 1.029,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0016
ab € 284,47*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0102
ab € 388,25*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0068
ab € 394,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 62,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.033
ab € 263,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.031
ab € 192,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.032
ab € 282,21*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 111,51*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 101,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 104,42*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,82*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 94,02*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 37,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.